Roulement à billes miniature SKF 628/5-2Z, Diamètre extérieur : 11 mm | Largeur : 4 mm | Diamètre intérieur : 5 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :628/5-2Z
Rubix :0301-1022128
Fabricant :43377
EAN :7316577122193


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Largeur | 4 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 628/5 2 FLASQUES 5X11X4
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.
Points forts
- L'étanchéité intégrale prolonge la durée de vie du roulement
- Conception simple, polyvalente et robuste
- Faible frottement et capacité de fonctionnement à grande vitesse
- Accepte les charges radiales et axiales dans les deux sens
- Nécessite peu d'entretien
- Conception simple, polyvalente et robuste
- Faible frottement et capacité de fonctionnement à grande vitesse
- Accepte les charges radiales et axiales dans les deux sens
- Nécessite peu d'entretien
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11 mm |
| Largeur | 4 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier inoxydable |
| Série | 6.. |
| Matière | acier inoxydable |
| Précision | normale |
| Vitesse limite | 60000 rpm |
| Lubrification | graisse skf lht23 |
| Alésage | cylindrique |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 260 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 640 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,13 € HT
/ unité
19,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h