Roulement à section étroite SKF 61852 MA/W64, Diamètre extérieur : 320 mm | Largeur : 28 mm | Diamètre intérieur : 260 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :61852 MA/W64
Rubix :0301-1361370
Fabricant :83707
EAN :07316570537420
RLT A BILLES 61852 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE
Résumé technique
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 61852 LUB SOLIDE CAGE MASSIVE


Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur260 mm
Diamètre extérieur320 mm
Largeur28 mm
Etancheitéouvert
Cagelaiton
Jeu Radialcn
Série618..
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 850,73 HT
/ unité
3 420,88 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.