Roulement à section étroite SKF 61836 MA, Diamètre extérieur : 225 mm | Largeur : 22 mm | Diamètre intérieur : 180 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :61836 MA
Rubix :0301-1022816
Fabricant :41645
EAN :7316576613029


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 61836 CAGE MASSIVE 180X225X22
Les roulements à billes à gorge profonde sont particulièrement polyvalents. Ils conviennent aux vitesses élevées et très élevées, supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessitent peu de maintenance. Les roulements rigides à billes étant le type de roulement le plus utilisé, ils sont disponibles chez SKF dans de nombreuses conceptions, variantes et dimensions.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 180 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 225 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Cage | laiton |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 618.. |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 043,77 € HT
/ unité
1 252,52 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours