Roulement à billes miniature SKF 627-Z, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 7 mm
Roulements rigides à billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :627-Z
Rubix :0301-1014292
Fabricant :43334
EAN :7316570788808


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 627 1 FLASQUE 7X22X7
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Disponible en version étanche (2RS) ou flasquée (2Z). Cage en acier. Températures de fonctionnement : de - 10 °C à + 120 °C.
Points forts
Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | une flasque métallique |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | 62 |
| Vitesse limite | 45000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1370 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3450 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,76 € HT
/ unité
5,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours