Roulement à billes miniature SKF 626-2Z/LHT23, Diamètre extérieur : 19 mm | Largeur : 6 mm | Diamètre intérieur : 6 mm

Roulements rigides à billes

Voir les informations techniques
Références
SKF :626-2Z/LHT23
Rubix :0301-1022126
Fabricant :43302
EAN :7316570879865
RLT A BILLES 626 2 FLASQUES TEMP.100 6X19X6
Résumé technique
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 626 2 FLASQUES TEMP.100 6X19X6


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Les roulements rigides à billes à une rangée avec joints ou flasques sont particulièrement polyvalents, se caractérisent par un faible frottement et sont conçus pour générer de faibles niveaux sonores et de vibrations pour des vitesses de rotation élevées. Ils supportent des charges radiales et axiales dans les deux sens, sont faciles à monter et nécessitent peu de maintenance. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration d'impuretés.

Points forts

Capacité de charge importante, possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Multiples possibilités d’emploi. Convient aux vitesses élevées à très élevées.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre extérieur19 mm
Largeur6 mm
Etancheitédeux flasques métalliques
Jeu Radialcn
Cageacier
Série626
Vitesse limite40000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r950 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr2340 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,35 HT
/ unité
13,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.