Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC209FG1, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 22 mm
Roulements "Inserts"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :SUC209FG1
Rubix :0302-1477748
Fabricant :SUC209FG1
EAN :3413521996320




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 22 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A INSERT SUC209FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - NTN
SENTINEL Series: Roulement insert à billes en acier inoxydable, bague extérieure sphérique avec bille anti-rotation, fixation par vis, joints avec renfort métallique, lubrification solide agroalimentaire LUBSOLID® "Full Pack".
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | sentinel |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Vitesse limite | 2000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 49,2 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 20400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 32700 N |
| Poids | 0,64 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,68 € HT
/ unité
179,62 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h