Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR MUC206FD, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :MUC206FD
Rubix :0302-1141889
EAN :3413520462925





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT PALIER INOX MUC206FD SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | ouvert |
| Série | muc200 |
| Matière | acier inoxydable |
| Cage | acier inoxydable |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 9000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 16700 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,33 € HT
/ unité
124,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h