Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE30-KRR-B-VA-HLA, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE30-KRR-B-VA-HLA
Rubix :0269-1233447
Fabricant :0510621940000
EAN :4047643203104
ROULEMENT PALIER GYE 30KRRBVAHLA INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 30KRRBVAHLA INA


Auto-aligner bearing with two headless screws in the inner ring. Bearing by lip seal on 2 sides (R). Enlarged inner ring.
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B-VA

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-krr-b-va
Charge statique de base, radiale - C0r10700 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr18700 N
188,44 € HT
/ unité
226,13 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.