Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 207-2LPW/ZM, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 42.9 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 207-2LPW/ZM
Rubix :0301-1480098
EAN :07316577855749
PALIER YAR 207-2LPW/ZM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER YAR 207-2LPW/ZM SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur42,9 mm
Sériebluerange
Matièreroulement en acier
Cagelaiton
Vitesse limite3200 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25500 N
139,03 € HT
/ unité
166,84 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.