Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE65-214-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 74.6 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE65-214-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004110
Fabricant :0009353600000
EAN :4064327886088
ROULEMENT PALIER GYE 65-214 KRRB XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur74,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 65-214 KRRB XL INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur74,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-214-xl-krr-b
Charge statique de base, radiale - C0r44000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr62000 N
264,96 HT
/ unité
317,95 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.