Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UCX11D1, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UCX11D1
Rubix :0281-1276850
EAN :4547359230628
ROULEMENT UCX11 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT UCX11 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur110 mm
Largeur65,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieucx00
Matièreacier
Cageacier
103,74 € HT
/ unité
124,49 € TTC
  • Livraison habituellement sous (47) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.