Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR US208G2, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 34 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :US208G2
Rubix :0302-1019559
EAN :3413529503551
ROULEMENT PALIER US 208 G2 EX 1240.40G SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER US 208 G2 EX 1240.40G SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieus200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r18200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr29600 N
35,23 € HT
/ unité
42,28 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.