Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 216-2F/W64, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 77.87 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 216-2F/W64
Rubix :0301-1361261
Fabricant :222755
EAN :07316572438138
ROULEMENT A BILLES YAR 216-2F/W64 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur77,87 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 216-2F/W64 SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur77,87 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
917,02 € HT
/ unité
1 100,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.