Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC324D1, Diamètre extérieur : 260 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 126 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UC324D1
Rubix :0281-1088671
EAN :4547359233957




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 126 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 324 D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 120 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 260 mm |
| Largeur | 126 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc300 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 381,15 € HT
/ unité
1 657,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours