Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 20 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :UC207
Rubix :0255-1267950
Fabricant :0693440350000
EAN :4012802627596


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 20 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC207 FAG
Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 20 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc |
| Matière | acier |
| Cage | plastique |
| Alésage | 35 mm |
| Vitesse limite | 650 rpm |
| Largeur totale du roulement | 42,9 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
| Poids | 0,47 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,46 € HT
/ unité
36,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours