Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC213G2, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 65.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :UC213G2
Rubix :0302-1109477
EAN :3413529502707
ROULEMENT PALIER UC 213 G2 EX 1065.65G SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur65,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 213 G2 EX 1065.65G SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur65,1 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
105,49 HT
/ unité
126,59 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.