Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN SUC207, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 20 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :SUC207
Rubix :Y600-1491066
EAN :3660338467745
ROULEMENT DE PALIER SUC207

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER SUC207


Roulements à insert en acier inoxydable. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T - acier inoxydable

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur20 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériesuc200
Cageacier inoxydable
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
28,66 € HT
/ unité
34,39 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.