Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN SUC211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 25 mm
Palier à insertion
Voir les informations techniquesRéférences
PTN :SUC211
Rubix :Y600-1491062
EAN :3660338467783




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT DE PALIER SUC211
Roulements à insert en acier inoxydable. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T - acier inoxydable
Points forts
Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche
Applications
Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | suc200 |
| Cage | acier inoxydable |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 55,6 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 29200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43300 N |
| Poids | 1,1 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,19 € HT
/ unité
87,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours