Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 215-215-2F, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 74.613 mm | Largeur : 73.3 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 215-215-2F
Rubix :0301-1358503
Fabricant :113712
EAN :7316577300898


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 74,613 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 73,3 mm |
Détails articles : PALIER YAR 215-215-2F SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 74,613 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 73,3 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | yar |
| Cage | polyamide |
| Alésage | 74,613 mm |
| Vitesse limite | 2600 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 49000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 66300 N |
| Poids | 2,05 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,39 € HT
/ unité
226,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours