Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 206-103-2F, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30.163 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 206-103-2F
Rubix :0301-1025033
Fabricant :30213
EAN :7316577746283
ROULEMENT YAR 206-103-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30,163 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 206-103-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30,163 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Etancheitéun joint en caoutchouc et une flasque métallique
Sérieyar
Cagepolyamide
Alésage30,163 mm
Vitesse limite6300 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,31 kg
41,89 HT
/ unité
50,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.