Palier à semelle auto-aligneur RHP SL1.1/4

Palier à semelle série SL

Voir les informations techniques

Références

RHP :SL1.1/4
Rubix :0294-1012860
Fabricant :SL1.1/4 R
EAN :00747023031450
PALIER SL 1.1/4 RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
Hauteur d'axe46,02 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SL 1.1/4 RHP


Série standard entraxe d'arbre bas, corps de palier rigide monobloc en fonte haute qualité.
SL1.1/4 - RHP Cast Iron Pillow Block - 1.1/4 Inch Shaft Diameter

Points forts

SL livré avec roulement 1000G et SL-EC avec 1200ECG.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur31,75 mm
Entraxe de fixation136,5 mm
Hauteur d'axe46,02 mm
Matièrefonte (conforme bs1452)
Largeur totale du roulement44,5 mm
Diamètre extérieur72 mm
Diamètre des trous de fixation12 mm
Hauteur91,5 mm
Longueur166 mm
Sériesl
Poids1,7 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Largeur44,5 mm
139,72 € HT
/ unité
167,66 € TTC
  • Livraison habituellement sous (41) jours