Palier à semelle auto-aligneur SKF P2BC 35M-TPSS

Paliers complets à billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :P2BC 35M-TPSS
Rubix :0301-1411092
EAN :7316577856579
PALIER P2BC 35M-TPSS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER P2BC 35M-TPSS SKF


Les paliers roulements-inserts à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier composite à la fois léger et robuste, offrant une excellente résistance à la corrosion. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant une vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Conception hygiénique et aseptique, facile à nettoyer, roulements de haute performance, lubrifiés à vie, conçus pour supporter les lavages fréquents.

Applications

Agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Entraxe de fixation127 mm
Hauteur d'axe47,6 mm
Matièreacier inoxydable
Largeur totale du roulement40 mm
Diamètre extérieur72 mm
Hauteur93,6 mm
Longueur169 mm
Sériebluerange
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21600 N
Largeur42,9 mm
220,50 HT
/ unité
264,60 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours