Palier à semelle auto-aligneur INA PBS25-XL

Palier à semelle

Voir les informations techniques

Références

INA :PBS25-XL
Rubix :0269-1006345
Fabricant :0008291100000
EAN :4012802793048
PALIER PBS 25-XL INA

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation95,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER PBS 25-XL INA


Paliers à semelle PBS, corps de palier en tôle, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Entraxe de fixation95,5 mm
Hauteur d'axe36,5 mm
Matièretôle d'acier
Largeur totale du roulement34,1 mm
Diamètre extérieur37,5 mm
Diamètre des trous de fixation10,5 mm
Hauteur72 mm
Longueur133,5 mm
Sériepbs..-xl
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14900 N
Largeur34,1 mm
75,95 € HT
/ unité
91,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours