Palier à semelle auto-aligneur SKF SYJ 55 KF

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SYJ 55 KF
Rubix :0301-1109083
Fabricant :98242
EAN :7316570870145
CORPS DE PALIER FONTE SYJ 55 KF SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation171,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CORPS DE PALIER FONTE SYJ 55 KF SKF


Insert bearing Bearing unit
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle est fixée avec un manchon de serrage permettant un montage rapide et facile sur l'arbre. Le manchon de serrage doit être commandé séparément.

Points forts

- Résistant
- Prêt à monter
- Conçu pour une rotation continue et alternée
- Roulement lubrifié et étanche
- Verrouillage rapide sur l'arbre
- Économique

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation171,5 mm
Hauteur d'axe63,5 mm
Matièreacier à roulements
Largeur totale du roulement39,9 mm
Diamètre extérieur69,06 mm
Diamètre des trous de fixation27,5 mm
Hauteur126 mm
Longueur219 mm
Sériesyj
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43600 N
Largeur60 mm
150,26 HT
/ unité
180,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours