Palier à semelle auto-aligneur SKF SY 50 FM

Paliers

Voir les informations techniques

Références

SKF :SY 50 FM
Rubix :0301-1021658
Fabricant :27286
EAN :7316577053077
PALIER SY 50 FM SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation157 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : PALIER SY 50 FM SKF


Complete bearing in one-piece cast iron, with lubricating fitting and lubrication groove in the bore.
Les paliers complets à semelle sont constitués d’un roulement-insert monté dans un palier en fonte, qui peut être boulonné à une surface d'appui. Cette variante est destinée à être utilisée dans les applications dans lesquelles le sens de la rotation est constant. Elle comprend une bague intérieure étroite et se fixe sur l’arbre avec une bague de blocage excentrique, pour un montage facile.

Points forts

Livré avec un roulement de série YAR 200-2F

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Entraxe de fixation157 mm
Hauteur d'axe57,2 mm
Matièreacier
Largeur totale du roulement43,7 mm
Diamètre extérieur203 mm
Diamètre des trous de fixation18 mm
Hauteur50 mm
Longueur203 mm
Sériesy
Poids2,75 kg
Nombre de trous2
Charge statique de base, radiale - C0r23200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35100 N
Largeur59,7 mm
115,14 € HT
/ unité
138,17 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h