Roulement à rouleaux coniques SKF 33024, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 48.75 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :33024
Rubix :0301-1017994
Fabricant :38151
EAN :7316577006325
ROULEMENT A RLX CONIQ 33024 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur48,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33024 SKF


Roulement à rouleaux coniques radiaux à une rangée - norme métrique N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur48,75 mm
Jeu Radialcn
Série330
Vitesse de référence2600 rpm
Vitesse limite3400 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r540000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr292000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
535,75 HT
/ unité
642,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.