Roulement à rouleaux coniques SKF LM 29749/710/Q, Diamètre extérieur : 65.088 mm | Diamètre intérieur : 38.1 mm | Largeur : 18.288 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 29749/710/Q
Rubix :0301-1356049
Fabricant :66738
EAN :7316570187335


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,088 mm |
| Largeur | 18,288 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ LM 29749/710/Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 38,1 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 65,088 mm |
| Largeur | 18,288 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 7500 rpm |
| Vitesse limite | 11000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 18,288 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 57000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 42900 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,23 € HT
/ unité
51,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours