Roulement à rouleaux coniques SNR 32016 A, Diamètre extérieur : 125 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 29 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SNR :32016 A
Rubix :0302-1017895
Fabricant :32016 A
EAN :3413520416782
ROULEMENT A RLX CONIQ 32016 A 32016.A - SUR DEMANDE SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur29 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32016 A 32016.A - SUR DEMANDE SNR


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Les roulements à rouleaux coniques sont conçus pour supporter de fortes charges radiales et axiales combinées.
Plus l’angle de contact est grand, plus la capacité de charge axiale est grande.
Les TRB 1 rangée sont toujours montés en opposition avec un autre roulement de même nature, permettant
une grande rigidité de montage, en particulier lorsqu’ils sont préchargés.

Points forts

Une gamme compacte de produits standard pour les besoins essentiels, avec tous les avantages d'une marque Premium.

Des produits sur mesure de haute technologie.

Applications

Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur125 mm
Largeur29 mm
Jeu Radialcn
Série32000
Cageacier
Vitesse limite5400 rpm
Largeur totale du roulement29 mm
113,45 HT
/ unité
136,14 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.