Roulement à rouleaux coniques SKF 32222, Diamètre extérieur : 200 mm | Diamètre intérieur : 110 mm | Largeur : 53 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :32222
Rubix :0301-1356710
EAN :7316577327703


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32222 SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 110 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 200 mm |
| Largeur | 53 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 322 |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 3000 rpm |
| Vitesse limite | 3600 rpm |
| Largeur totale du roulement | 56 mm |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 560000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 491000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
472,69 € HT
/ unité
567,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours