Roulement à rouleaux coniques NTN 32038XUE1, Diamètre extérieur : 290 mm | Diamètre intérieur : 190 mm | Largeur : 64 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :32038XUE1
Rubix :0281-1296515
EAN :4547359294378




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 64 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32038X 32038XUE1 NTN
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 290 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 32000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1210000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 655000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 496,23 € HT
/ unité
1 795,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (50) jours