Roulement à rouleaux coniques SKF M 802011/CL7C, Diamètre extérieur : 82.55 mm | Diamètre intérieur : 62.7 mm | Largeur : 20.193 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :M 802011/QCL7C
SKF :M 802011/CL7C
Rubix :0301-1475950
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ M 802011/CL7C SKF
Tapered roller bearings have tapered inner and outer ring raceways as well as tapered rollers. They are designed to accommodate combined loads, i.e. simultaneously acting radial and axial loads. The projection lines of the raceways meet at a common point on the bearing axis to provide a true rolling action and therefore low frictional moments during operation. The axial load carrying capacity of tapered roller bearings increases with increasing contact angle α. The size of the contact angle, which is usually between 10° and 30°, is related to the calculation factor e: the larger the value of e, the larger the contact angle.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes
- Permet l'interchangeabilité totale des coupes
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 62,7 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82,55 mm |
| Largeur | 20,193 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,82 € HT
/ unité
29,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours