Roulement à rouleaux coniques SKF 33010/Q, Diamètre extérieur : 80 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 24.81 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :33010/Q
Rubix :0301-1017987
Fabricant :50188
EAN :7316571034386


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 24,81 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33010 Q SKF
Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 24,81 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 330 |
| Vitesse de référence | 6000 rpm |
| Vitesse limite | 8000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 102000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 69300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,47 € HT
/ unité
108,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours