Roulement à rouleaux coniques NSK 30203J, Diamètre extérieur : 35 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 12 mm

Roulement à rouleaux coniques 302 J

Voir les informations techniques

Références

NSK :30203J
Rubix :0294-1017818
Fabricant :30203J N
EAN :00029176000829
ROULEMENT A RLX CONIQ 30203 J NSK

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30203 J NSK


Suffixe « J » : Petit diamètre de piste de bague extérieure, angle de contact et largeur de bague extérieure conformes à ISO 355.

Applications

Supporte des charges radiales et aussi axiales dans une direction.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre extérieur35 mm
Largeur12 mm
Jeu Radialcn
22,59 € HT
/ unité
27,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.