Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-33012, Diamètre extérieur : 95 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 27 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :4T-33012
Rubix :0281-1023579
EAN :4547359530001




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 27 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33012 4T-33012 NTN
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 27 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33000 |
| Matière | acier de cémentation |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 145000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 93500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,71 € HT
/ unité
110,05 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours