Roulement à rouleaux coniques FAG 32009-X-XL, Diamètre extérieur : 75 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 15.5 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :32009-X-XL
FAG :32009-X-XL
Rubix :0255-1017888
Fabricant :0791570840000
EAN :4064327910509
ROULEMENT A RLX CONIQ 32009XA FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32009XA FAG


Roulements à rouleaux coniques 320, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide. Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur75 mm
Largeur15,5 mm
Jeu Radialcn
Série320
Cageacier
Vitesse limite11400 rpm
Largeur totale du roulement20 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r86000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr72000 N
47,62 € HT
/ unité
57,14 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (29) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.