Roulement à rouleaux coniques SKF HM 89449/2/410/2/QCL7C, Diamètre extérieur : 76.2 mm | Diamètre intérieur : 36.512 mm | Largeur : 29.37 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :HM 89449/2/410/2/QCL7C
Rubix :0301-1356274
Fabricant :49503
EAN :7316570651034
ROULEMENT A RLX CONIQ HM 89449/2/410/2/QCL7C SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur36,512 mm
Diamètre extérieur76,2 mm
Largeur29,37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ HM 89449/2/410/2/QCL7C SKF


Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur36,512 mm
Diamètre extérieur76,2 mm
Largeur29,37 mm
Jeu Radialcn
Sériehm
Cageacier
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite9500 rpm
Largeur totale du roulement29,37 mm
NormeANSI/ABMA 19.2
Charge statique de base, radiale - C0r106000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr78100 N
104,31 € HT
/ unité
125,17 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.