Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-32308, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 40 mm | Largeur : 35.25 mm
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :4T-32308
Rubix :0281-1017950
EAN :4547359301243




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 35,25 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32308 4T-32308 NTN
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.
Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.
Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.
La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.
Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.
Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.
La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.
Applications
Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 35,25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 32300 |
| Matière | acier de cémentation |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 150000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 122000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,71 € HT
/ unité
64,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours