Roulement à rouleaux coniques FAG 32238-XL, Diamètre extérieur : 340 mm | Diamètre intérieur : 190 mm | Largeur : 75 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :32238-XL
Rubix :0255-1017942
Fabricant :0873255000000
EAN :4054369350142
ROULEMENT A RLX CONIQ 32238 A FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32238 A FAG


Roulements à rouleaux coniques 322, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur190 mm
Diamètre extérieur340 mm
Largeur75 mm
Jeu Radialcn
Série322
Cageacier
Vitesse limite2340 rpm
Largeur totale du roulement97 mm
NormeDIN 720
Charge statique de base, radiale - C0r1820000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr1340000 N
3 748,04 HT
/ unité
4 497,65 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.