Roulement à rouleaux coniques SKF LM 48548/Q, Diamètre extérieur : 59.814 mm | Diamètre intérieur : 34925 mm | Largeur : 18.854 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :LM 48548/Q
Rubix :0301-1132432
Fabricant :50102
EAN :7316570274264


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 34925 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,814 mm |
| Largeur | 18,854 mm |
Détails articles : CUVETTE LM 48548 Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Points forts
- Peut être combiné avec des cônes de la même série
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
- Permet une interchangeabilité totale des coupelles
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34925 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,814 mm |
| Largeur | 18,854 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | lm |
| Vitesse de référence | 0 rpm |
| Vitesse limite | 0 rpm |
| Largeur totale du roulement | 18288 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 57000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 47300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,75 € HT
/ unité
34,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours