Roulement à rouleaux coniques NTN 4T-30309, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 27.25 mm

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :4T-30309
Rubix :0281-1299934
EAN :4547359003321
ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 4T-30309 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur27,25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30309 4T-30309 NTN


Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Points forts

Produits de haute technologie issus d'une R&D et d'une conception avancée, disponibles en dimensions métriques et en pouces.

Une gamme complète de roulements à rouleaux coniques du plus grand fabricant mondial, avec des séries métriques ISO et des séries en pouces ABMA.

Acier trempé à cœur et cémenté pour une meilleure résistance.

La gamme NTN en pouces est la meilleure alternative au leader du marché.

Applications

Laminoirs -> supporter les charges lourdes et les contraintes axiales
Pont arrière -> supporter les charges du moteur et des roues
Roues de véhicules routiers -> supporter les charges et les chocs
Matériel agricole -> supporter les charges et les vibrations
Equipements de manutention -> supporter les charges lourdes et les chocs

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur27,25 mm
Sérietrbinch
Cageacier
57,32 HT
/ unité
68,78 TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.