Roulement à rouleaux coniques FAG 33209>A, Diamètre extérieur : 85 mm | Diamètre intérieur : 45 mm | Largeur : 25 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :33209
FAG :33209>A
Rubix :0255-1018007
Fabricant :0946334790000
EAN :4054372365928


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 25 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33209 FAG
Roulements à rouleaux coniques 332, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 85 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 332 |
| Vitesse de référence | 5200 rpm |
| Vitesse limite | 8200 rpm |
| Largeur totale du roulement | 32 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 146000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 107000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,71 € HT
/ unité
107,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours