Roulement à rouleaux coniques SKF 759, Diamètre intérieur : 88.9 mm | Largeur : 48.26 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :759/Q
SKF :759
Rubix :0301-1476003
EAN :7316576643767

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 759 SKF
Les cônes de roulement à rouleaux coniques (bague intérieure avec rouleaux et cage), en cotes pouces, sont conçus pour être associés à des cuvettes (bague extérieure) de la même série. Ensemble, ils créent un roulement complet qui supporte des charges radiales et axiales combinées et réduit le frottement pendant le fonctionnement. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 88,9 mm |
|---|---|
| Largeur | 48,26 mm |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,82 € HT
/ unité
167,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours