Roulement à rouleaux coniques NTN 33014U, Diamètre extérieur : 110 mm | Diamètre intérieur : 70 mm | Largeur : 31 mm
Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :33014U
Rubix :0281-1017990
EAN :4547359530063




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 33014 33014U NTN
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Points forts
Supporte des charges axiales dans un sens et radiales importantes.
Applications
Automobile (roues et pont arrière). Réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 33000 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Norme | ISO 355 |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 204000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 127000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,84 € HT
/ unité
115,01 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours