Roulement à rouleaux coniques FAG 31324-X, Diamètre extérieur : 260 mm | Diamètre intérieur : 120 mm | Largeur : 42 mm

Roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

FAG :31324-X
Rubix :0255-1017875
Fabricant :0167114160000
EAN :4012801195829
ROULEMENT A RLX CONIQ 31324X FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur42 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 31324X FAG


Roulements à rouleaux coniques 313, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire

Points forts

Des charges radiales élevées se produisent
Des charges axiales élevées agissent d'un côté
Des charges combinées doivent être supportées (forces radiales et axiales agissant simultanément)
Un guidage axial précis de l'arbre est nécessaire (fonction de palier fixe)
Le montage de roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée
La position du roulement est exploitée sans jeu ou sous précharge (les roulements simples sont ajustés l'un par rapport à l'autre) Une grande précision de fonctionnement est requise La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées est requise.sans jeu ou sous précharge (les roulements individuels sont ajustés l'un par rapport à l'autre)
Une grande précision de fonctionnement est requise
La capacité de charge des roulements à billes à contact oblique n'est plus suffisante et l'aptitude à des vitesses plus élevées des roulements à billes à contact oblique n'est pas requise
Les roulements ne doivent pas compenser les défauts d'alignement
L'objectif de la conception comprend des montages de roulements compacts, rigides et économiques avec une grande capacité de charge, compacts, rigides et économiques avec une capacité de charge élevée

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur260 mm
Largeur42 mm
Jeu Radialcn
Série313..-x
Matièreacier
Vitesse de référence2010 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Largeur totale du roulement68 mm
Charge statique de base, radiale - C0r700000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr540000 N
1 663,54 € HT
/ unité
1 996,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.