Roulement à rouleaux coniques SKF 32015 X, Diamètre extérieur : 115 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 25 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques
Références
SKF :32015 X
Rubix :0301-1356272
EAN :7316577327482
ROULEMENT A RLX CONIQ 32015X SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32015X SKF


Les roulements à rouleaux coniques ont des chemins de roulement intérieurs et extérieurs coniques ainsi que des rouleaux coniques. Ils sont conçus pour supporter des charges combinées, c'est-à-dire des charges radiales et axiales agissant simultanément. Les lignes de projection des chemins de roulement se rejoignent en un point commun sur l'axe du roulement afin d'assurer une véritable action de roulement et donc de faibles moments de frottement pendant le fonctionnement. La capacité de charge axiale des roulements à rouleaux coniques augmente avec l'angle de contact α. La taille de l'angle de contact, qui se situe généralement entre 10° et 30°, est liée au facteur de calcul e : plus la valeur de e est grande, plus l'angle de contact est important.
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Points forts

- Capacité de charge radiale et axiale élevée
- Accepte les charges axiales dans une direction
- Faible frottement et longue durée de vie
- Composants séparables et interchangeables

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur115 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Cageacier
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite5300 rpm
Largeur totale du roulement25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r163000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr130000 N
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,53 HT
/ unité
96,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.