Roulement à rouleaux coniques SKF 3982/3920/2/Q, Diamètre extérieur : 112.734 mm | Diamètre intérieur : 64 mm | Largeur : 30.162 mm
Roulements à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :3982/3920/2/Q
Rubix :0301-1356173
Fabricant :167117
EAN :7316573301066


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 64 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 112,734 mm |
| Largeur | 30,162 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 3982/3920/2/Q SKF
Roller bearing Tapered radial Single row - ABMA STD (prefix K-) and non standard N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée, en cotes pouces, sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et réduire le frottement pendant le fonctionnement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 64 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 112,734 mm |
| Largeur | 30,162 mm |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,38 € HT
/ unité
80,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours