Roulement à rouleaux coniques Timken 32312-90KA4, Diamètre extérieur : 130 mm | Diamètre intérieur : 60 mm | Largeur : 48.5 mm
Roulement à rouleaux coniques série 323
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :32312-90KA4
Rubix :0311-1017954
Fabricant :101752497




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 48,5 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32312 TIMKEN
Se monte par paires, en opposition, pour résister aux poussées axiales dans les deux sens. Ses bagues sont séparables et facilitent le montage.
Points forts
Supporte des charges axiales et radiales importantes.
Applications
Roues et pont arrière d'automobiles, roues folles de wagonnets, réducteurs de vitesse.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 130 mm |
| Largeur | 48,5 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,74 € HT
/ unité
140,09 € TTC

- Livraison habituellement sous (21) jours