Roulement à rouleaux coniques Timken M802048/M802011, Diamètre extérieur : 82.55 mm | Diamètre intérieur : 41.275 mm | Largeur : 25.654 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :M802048/M802011
Rubix :0311-1135185
Fabricant :100143556
EAN :0053893291987
ASSEMBLAGE M802048-99403 TIMKEN M802048-20024/M802011-20024

Résumé technique

Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur82,55 mm
Largeur25,654 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ASSEMBLAGE M802048-99403 TIMKEN M802048-20024/M802011-20024


Timken est le leader mondial reconnu des roulements à rouleaux coniques, avec l'offre la plus complète du marché. Il s'agit du type de roulement à rouleaux coniques de base et le plus utilisé. Il se compose d'une bague intérieure et d'une bague extérieure. Il est généralement monté en tant qu'élément d'une paire opposée. Lors du montage de l'équipement, les roulements à une rangée peuvent être "réglés" au jeu (jeu axial) ou à la précharge requis pour optimiser les performances.
Roulements à rouleaux coniques, dimensions principales selon DIN 720.

Points forts

Les roulements à une rangée de rouleaux coniques ont un alignement positif des rouleaux qui assure un véritable mouvement de roulement et génère une "force d'appui" qui pousse le rouleau contre la grande nervure du cône. Cette force d'appui empêche les rouleaux de s'écarter de l'apex, ce qui les maintient positivement alignés et placés contre la grande nervure du cône.

Applications

Roues avant de véhicules ; Configurations de différentiels et de pignons ; Roulements de convoyeurs ; Broches de machines-outils ; Roues de remorques

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur41,275 mm
Diamètre extérieur82,55 mm
Largeur25,654 mm
Jeu Radialcn
Sériem802000
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence4900 rpm
Vitesse limite6500 rpm
Largeur totale du roulement26,543 mm
NormeISO (ISO FACTORS AND ISO LIFE CALCULATION METHOD MENTIONED IN TIMKEN DOCUMENTATION)
Charge statique de base, radiale - C0r112000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr91700 N
98,45 € HT
/ unité
118,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.