Roulement à rouleaux coniques FAG 30313-A>A, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 28 mm
Roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Réf. remplacée :30313-A
FAG :30313-A>A
Rubix :0255-1023552
Fabricant :0956572310000
EAN :4064327117281


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30313 A FAG
Roulements à rouleaux coniques 303, dimensions principales selon DIN ISO 355 / DIN 720, dissociable, réglé ou par paire
Points forts
Grâce à leur entraxe très efficace, ils absorbent les forces et garantissent un guidage par arbres précis et rigide.
Roulements à rouleaux coniques de qualité X-life - fiables et économes en énergie avec une capacité de charge élevée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 303..-a |
| Vitesse de référence | 3950 rpm |
| Vitesse limite | 5300 rpm |
| Largeur totale du roulement | 36 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 228000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 196000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,14 € HT
/ unité
232,97 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h