Roulement à rouleaux coniques SKF 32030 X, Diamètre extérieur : 225 mm | Diamètre intérieur : 150 mm | Largeur : 50.4 mm

Roulements à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

SKF :32030 X
Rubix :0301-1017905
Fabricant :37758
EAN :7316577005762
ROULEMENT A RLX CONIQ 32030X SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur50,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 32030X SKF


Roulement à rouleaux coniques radiaux à une rangée - norme métrique N/A
Les roulements à rouleaux coniques à une rangée sont conçus pour supporter des charges radiales et axiales combinées et assurer un fonctionnement sans frottement. La bague intérieure, ainsi que les rouleaux et la cage, peuvent être montés séparément de la bague extérieure. Ces composants séparables et interchangeables facilitent le montage, le démontage et la maintenance. Généralement, un roulement à rouleaux coniques à une rangée se place en opposition avec un deuxième roulement. Il est possible d’obtenir un montage rigide en appliquant une précharge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur150 mm
Diamètre extérieur225 mm
Largeur50,4 mm
Jeu Radialcn
Série320x
Cageacier
Vitesse de référence2200 rpm
Vitesse limite2600 rpm
Largeur totale du roulement48 mm
Charge statique de base, radiale - C0r655 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr456 N
645,35 € HT
/ unité
774,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.